シバタ工業
セーフティベア―#8000 静電防寒 AE022
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
サイズ(cm)
24
23
24
25
26
28
29
30
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
58768249
品番
AE022-24.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
静電気帯電防止靴です。
裏材に5mmウレタンスポンジを採用。
保温性、吸湿性に優れています。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
用途
冬季の屋外建設、土木作業、オイル・ガスターミナル従事作業などに。
その他
JIS T 8101安全靴(作業区分:普通作業用S)合格
トラスコ品番
691-0714
材質
胴部・底部:天然ゴム、先芯:樹脂
色
ブラック
サイズ(cm)
24
規格
【EU(ヨーロッパ)】38、【UK(イギリス)】5.5、【US(アメリカ)】6
JIS規格
JIS T 8103ED-P/C3/C/S/P4合格
足幅
EEE
丈(cm)
36(+8)
履口回り(cm)
4.2
注意
※つま先に樹脂製の芯が入っております。
※芯が露出した場合は使用をおやめください。