AB062-25.0 セーフティベアー500 ネイビー AB062 シバタ工業 58768328

AB062-25.0 セーフティベアー500 ネイビー AB062 シバタ工業 58768328
AB062-25.0 セーフティベアー500 ネイビー AB062 シバタ工業 58768328
AB062-25.0 セーフティベアー500 ネイビー AB062 シバタ工業 58768328

セーフティベアー500 ネイビー AB062

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード58768328品番AB062-25.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

BLAX(吸汗抗菌防臭素材裏地)で快適な履き心地が持続します。
フードが土・泥・雪の侵入を防止します。
付属の半サイズ調整用スペーサーを装着する事で、0.5cmサイズに調整が可能です。
耐滑性能がメーカー比約60%向上しました。

用途
建設・土木作業に。
トラスコ品番691-0725材質胴部・底部:天然ゴム、裏材:BLAX(抗菌・防臭・吸汗機能を付加した裏材)、先芯:鋼(防錆加工)ネイビーサイズ(cm)25規格【EU(ヨーロッパ)】40、【UK(イギリス)】6.5、【US(アメリカ)】7JIS規格JIST8101S(普通作業用)合格足幅EEE丈(cm)38.5耐圧迫性荷重(kN)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする