AC112-25.0 防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ブラック) シバタ工業 58768915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC112-25.0 防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ブラック) シバタ工業 58768915
AC112-25.0 防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ブラック) シバタ工業 58768915
AC112-25.0 防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ブラック) シバタ工業 58768915

防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ブラック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード58768915品番AC112-25.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
抗菌・防臭機能も追加しております。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。

用途冬季の屋外建設・土木作業仕様フード付トラスコ品番705-9288材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製ブラックサイズ(cm)25規格【EU(ヨーロッパ)】40、【UK(イギリス)】6.5、【US(アメリカ)】7JIS規格JIS T 8101安全靴C/S合格足幅EE丈(cm)28(+15)
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。
※芯が露出した場合は使用をおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする