曜日別特売
HK-677 Thff Guard ニトリル厚手ディスポ 久冨勝 58769089

HK-677 Thff Guard ニトリル厚手ディスポ 久冨勝 58769089
HK-677 Thff Guard ニトリル厚手ディスポ 久冨勝 58769089
HK-677 Thff Guard ニトリル厚手ディスポ 久冨勝 58769089

Thff Guard ニトリル厚手ディスポ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1箱注文コード58769089品番HK-677
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

厚手仕様でハードな作業にも対応。エンボス加工でグリップ◎。ニトリル性で耐油・耐薬品性能に優れます。

用途車の整備、機械作業、メンテナンス作業、油作業、農作業・園芸材質ニトリル厚さ(mm)手の平:0.19(±0.03)、指先:0.20(±0.03)、袖:0.08(±0.03)サイズLL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする