エスコ
ミストパーツ(EA897AP-1,-11用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58770200
品番
EA897AP-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥484
販売価格(税別)
¥
440
バスケットに入れる
用途
交換用ミストパーツ(噴霧器)
材質
ジョイント部分:PE/噴霧部分:真鍮
質量(g)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×15×20
適合品番
EA897AP-1、-11