曜日別特売
- レジ袋 乳白色 モノタロウ 58770331

- レジ袋 乳白色 モノタロウ 58770331
- レジ袋 乳白色 モノタロウ 58770331
- レジ袋 乳白色 モノタロウ 58770331
モノタロウ

レジ袋 乳白色

(22件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズ(号)関東12、関西30
幅(mm)180
高さ(mm)380
厚さ(mm)0.011
内容量1パック(100枚)注文コード58770331品番-
販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
¥129
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

中身が見えにくい乳白色タイプ。
表面は開けやすいエンボス加工仕様。
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、
引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。

用途
店舗、オフィス向け
幅(mm)
180
厚さ(mm)
0.011
高さ(mm)
380
サイズ(号)
関東12、関西30
マチ(mm)
110
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
色
乳白色
タイプ
表面エンボス付き
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外の使用はしないでください。
※突起物や重量物を入れると破れたり底が抜ける恐れがありますのでご注意願います。
※幼児や子供がかぶって遊ぶと窒息などの危険がありますのでご注意ください。
※高温多湿を避け、火の気のない場所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58770331
2026-10-08
用途: 果実のお裾分け
農・林・水産業

少し薄いようですが、その分かさばらず1枚一枚取りやすく感じます。ミカンを目一杯入れても十分な強度はあります。コスパが良いのでリピートしています。

2026-10-05
用途: 家庭用ゴミ袋として使用
教育・研究機関

レジ袋が有料化されて以降、この手のレジ袋を購入して使用しています。モノによっては強度が弱いものや色味が薄い物がありますが、こちらのレジ袋は程よく使い勝手が良いです。

対象商品 : 58770367
2026-09-17
用途: 買い物袋、ゴミ袋
卸売・小売業

重さのある買い物でも丈夫で安心して使えます。何回か使った後はゴミ箱に入れるゴミ袋として使っています。

1人が参考にしています
対象商品 : 58770358
2026-10-13
用途: 買い物やゴミ捨て
Jトリム高知 様(農・林・水産業)

リピートしてます。
車の中に常に入れていて、買い物やゴミの分別に使います。コスパも良いです。
値段ゆえに仕方ない部分ではありますが、もう少し厚みがあれば(頑丈なら)完璧です。
でも、この値段で買えるのは本当に助かってます。

2026-09-01
用途: ゴミ袋
その他業種

神奈川県在住ですが、家のゴミ袋として使ってます。
大きさも丁度良く大変助かっています。

1人が参考にしています
2026-10-08
用途: ゴミ箱
卸売・小売業

ゴミ箱に丁度いいサイズでした。ちょっと厚さが薄いですが、ゴミ箱用なので問題なかったです。

2026-09-26
用途: 物入れ
その他業種

車の中に入れて置き買い物などの時に使用、畑等の裾分け等にしよしており
安く、使い勝手が良いです満足です。

対象商品 : 58770367
2026-07-25
用途: 汚れた作業着入れ

使い捨てで使用する分には問題ありませんが、重い物や角があるプラスチック製品などいれるとすぐに破れます。
強さがほしい人はワンランク上の物を購入したがよいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする