曜日別特売
CDG1BN63-75Z エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN63-7~) SMC 58770381

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN63-7~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード58770381品番CDG1BN63-75Z
参考基準価格(税別)¥17,270販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする