曜日別特売
- レジ袋 半透明 モノタロウ 58770410

- レジ袋 半透明 モノタロウ 58770410
- レジ袋 半透明 モノタロウ 58770410
- レジ袋 半透明 モノタロウ 58770410
モノタロウ

レジ袋 半透明

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズ(号)関東20、関西35
幅(mm)215
高さ(mm)430
厚さ(mm)0.012
内容量1パック(100枚)注文コード58770410品番-
販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

中身が見えやすい半透明タイプ。
表面は開けやすいエンボス加工仕様。
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、
引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。

用途
店舗、オフィス向け
幅(mm)
215
厚さ(mm)
0.012
高さ(mm)
430
サイズ(号)
関東20、関西35
マチ(mm)
125
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
色
半透明
タイプ
表面エンボス付き
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※突起物や重量物を入れると破れたり底が抜ける恐れがありますのでご注意願います。
※幼児や子供がかぶって遊ぶと窒息などの危険がありますのでご注意ください。
※高温多湿を避け、火の気のない場所で保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58770419
2026-10-29
用途: 汚れモノの廃棄用
その他業種

軽量品の包装用なら充分な強度がありコスパ最高、エンボス付きで使いやすい。

2026-06-23
用途: ゴミ処理など
武田紙業有限会社 様

X型のレジ袋スタンドにかけて使用。薄いですが、強度上の問題はなく、45号のサイズはとても使いやすい。乳白色のレジ袋も使っていて、半透明は中身が見える必要のある時に使います。

1人が参考にしています
対象商品 : 58770428
2026-08-15
用途: ゴミ袋
札野美建 様(サービス業)

リーズナブルで厚さもありとても良い良い商品です。
リピート確実です。

対象商品 : 58770385
2026-06-13
用途: 小売レジ袋として利用
その他業種

昨今の品不足でこの製品を購入、従来使用袋と遜色ありませんでした。続けて購入しようと思います。

対象商品 : 58770419
2026-07-11
用途: ゴミ袋に

十分です。何の問題もありません。
お安くていい買い物できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする