Smart Stock
15インチ対応 PC・タブレット用スリーブケース 持ち手・仕分けポケット付 ペンホルダー搭載 タブレット落下防止ベルト付 ダークグレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58770891
品番
SSK-PCSL02DGY
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
15インチ対応 PC・タブレット用スリーブケース/移動に便利な持ち手付き/豊富なポケットで収納力UP/ペンホルダー搭載/タブレット落下防止ベルト付き
用途
対応端末:iPad Pro 12.9インチ(第5世代)、iPad Pro 12.9インチ(第4世代)、Surface Pro(第5世代)(キーボード無し) 、Surface go(第1世代)(キーボード無し)
適合機種
タブレット/PC(汎用)
材質
PU
色
ダークグレー
質量(g)
332(本体)/344(パッケージ込)
本体質量(g)
332
対応機種
iPad Pro 12.9インチ(第5世代)、iPad Pro 12.9インチ(第4世代)、Surface Pro(第5世代)(キーボード無し)、Surface go(第1世代)(キーボード無し)、その他
ホルダー
ペンホルダー搭載
対応インチサイズ
15