プラス[家具]
事務イス ジロフレックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
色
背:バイオレット 座:ブラック
注文コード
58772866
品番
353-8028RSH VL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥152,800
この商品は
色
が
118
種類から選べます
他の種類を見る
色
背:バイオレット 座:ブラック
仕様
ハンガージャケット:あり ヘッドレスト:なし
材質
ヘッドレスト:樹脂成型品、メッシュ張り 肘:樹脂成形品、軟質ウレタン樹脂パッド ハンガー:スチールロッド、樹脂焼付塗
幅(mm)
674~700
高さ(mm)
1000~1190
奥行(mm)
642
全高(mm)
1000~1190
肘掛
あり
座面高さ(mm)
415~538
材質(脚)
強化樹脂成型品/アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター
材質(座面)
樹脂成型品
材質(背)
樹脂成型品、メッシュ張り
グリーン購入法
適合
材質(クッション)
モールドウレタン、布張り
脚の種類
アルミ脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,340
/
税込
¥
5,874
北海道地方
数量1につき
¥
5,340
/
税込
¥
5,874
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません