曜日別特売
353-9029RSH LG 事務イス ジロフレックス プラス[家具] 58772954

 

353-9029RSH LG 事務イス ジロフレックス プラス[家具] 58772954
353-9029RSH LG 事務イス ジロフレックス プラス[家具] 58772954
353-9029RSH LG 事務イス ジロフレックス プラス[家具] 58772954
353-9029RSH LG 事務イス ジロフレックス プラス[家具] 58772954
353-9029RSH LG 事務イス ジロフレックス プラス[家具] 58772954
353-9029RSH LG 事務イス ジロフレックス プラス[家具] 58772954
353-9029RSH LG 事務イス ジロフレックス プラス[家具] 58772954
353-9029RSH LG 事務イス ジロフレックス プラス[家具] 58772954
353-9029RSH LG 事務イス ジロフレックス プラス[家具] 58772954
353-9029RSH LG 事務イス ジロフレックス プラス[家具] 58772954
353-9029RSH LG 事務イス ジロフレックス プラス[家具] 58772954
353-9029RSH LG 事務イス ジロフレックス プラス[家具] 58772954

事務イス ジロフレックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台背:ライトグレー 座:ブラック注文コード58772954品番353-9029RSH LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥144,300
背:ライトグレー 座:ブラック仕様ハンガージャケット:あり ヘッドレスト:あり材質ヘッドレスト:樹脂成型品、メッシュ張り 肘:樹脂成形品、軟質ウレタン樹脂パッド ハンガー:スチールロッド、樹脂焼付塗幅(mm)674~700高さ(mm)1137~1387奥行(mm)642全高(mm)1137~1387肘掛あり座面高さ(mm)415~547材質(脚)強化樹脂成型品/アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター材質(座面)樹脂成型品材質(背)樹脂成型品、メッシュ張りグリーン購入法適合材質(クッション)モールドウレタン、布張り脚の種類樹脂脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,050/税込5,555
北海道地方数量1につき5,050/税込5,555
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする