uni(三菱鉛筆)
ジェットストリームエッジ 028
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色(軸)
ホワイトレッド
ブラック
ホワイトレッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58774908
品番
HSXN100328PW15
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
持ちやすさにこだわったグリップ
新開発のポイントチップ
シャープな六角軸
しっかり挟めるワイヤークリップ
用途
・細密画などが趣味の方に
・手帳などに丁寧に書き込みたい方に
色
ホワイトレッド
芯径(mm)
ボールペン:0.28
機構
ノック式
インク色
黒
色(軸)
ホワイトレッド
繰り返し・詰め替え
対応