uni(三菱鉛筆)
ユニボールワンP 038
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色(軸)
ぶどう
ぶどう
もも
コーヒー
みかん
ハッカ
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58774987
品番
HUMNSP381P13
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
日常の中で癒やしを感じられる、ぽてっと愛おしい軸形状。短寸ながらも持ちやすく書きやすい、最適形状を目指しました。
色
もも
芯径(mm)
ボールペン:0.38
機構
ノック式
インク色
黒
色(軸)
ぶどう
繰り返し・詰め替え
対応