曜日別特売
SXN150071P.52 ジェットストリーム 07 uni(三菱鉛筆) 58775459

ジェットストリーム 07

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色(軸)ソフトグリーン
内容量1本注文コード58775459品番SXN150071P.52
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

クセになる、なめらかな書き味。
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。

ソフトグリーンインク色ボール径(Φmm)0.7色(軸)ソフトグリーン繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする