uni(三菱鉛筆)
ジェットストリームライト 07
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
58775565
品番
SXNLS071P.1
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
Litetouchink』を搭載した
どんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。
色
シェルホワイト
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.7
色(軸)
シェルホワイト
繰り返し・詰め替え
対応