uni(三菱鉛筆)
ジェットストリ-ム4&1ライト 05
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色(軸)
グラスグリーン
メローホワイト
スチールブルー
グラスグリーン
コーラルピンク
ミストブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58775617
品番
MSXE5LS51P.18
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
Litetouchink』を搭載した
どんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。
色
グラスグリーン
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤・青・緑
ボール径(Φmm)
0.5
色(軸)
グラスグリーン
繰り返し・詰め替え
対応