曜日別特売
MSXE5LS51P.66 ジェットストリ-ム4&1ライト 05 uni(三菱鉛筆) 58775626

ジェットストリ-ム4&1ライト 05

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色(軸)コーラルピンク
内容量1本注文コード58775626品番MSXE5LS51P.66
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Litetouchink』を搭載した
どんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。

コーラルピンク芯径(mm)0.5インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.5色(軸)コーラルピンク繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする