曜日別特売
MSXE310057PM21 ジェットストリームピュアモルト多機能 uni(三菱鉛筆) 58775696

ジェットストリームピュアモルト多機能

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色(軸)メタリック
内容量1本注文コード58775696品番MSXE310057PM21
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

何十年にもわたりウイスキー樽として使用されていたオーク材を、ボールペン素材にしました。木の優しい質感とぬくもりが手にしっくりなじむ生涯を共にしたい一本。

メタリック芯径(mm)0.5インク色黒・赤ボール径(Φmm)0.7色(軸)メタリック繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする