曜日別特売
AFF-SPH001 ステンレス ピンチハンガー  洗濯 物干し AFF WARE 58775809

AFF-SPH001 ステンレス ピンチハンガー  洗濯 物干し AFF WARE 58775809
AFF-SPH001 ステンレス ピンチハンガー  洗濯 物干し AFF WARE 58775809
AFF-SPH001 ステンレス ピンチハンガー  洗濯 物干し AFF WARE 58775809
AFF-SPH001 ステンレス ピンチハンガー  洗濯 物干し AFF WARE 58775809
AFF-SPH001 ステンレス ピンチハンガー  洗濯 物干し AFF WARE 58775809
AFF-SPH001 ステンレス ピンチハンガー  洗濯 物干し AFF WARE 58775809
AFF-SPH001 ステンレス ピンチハンガー  洗濯 物干し AFF WARE 58775809

ステンレス ピンチハンガー 洗濯 物干し

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ピンチ数40
内容量1個注文コード58775809品番AFF-SPH001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

丈夫でサビに強いステンレス製のピンチハンガー。
小物をまとめて干せます。
毎日の洗濯をもっと快適に。

用途洗濯用物干しとして材質ステンレス形状角形質量(g)380寸法(cm)36×28×24ピンチ数40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする