用途扇風機、リビングファンとして。30cm羽根 サーキュレーター dc扇風機 dc扇 首ふり 強力 微風 節電 エコ 省エネ
質量(kg)(ハイポジション時) 3.0、(ローポジション時) 2.8色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)22電源コード(m)約1.6機能メモリー機能、リズム風、8時間オートOFF機能保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時) 34×32×88.5、(ローポジション時) 34×32×53.5風量調整12段階タイマー【切】1-8h 【入】1-8h