88391×18 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 10cc 無香料 日本製紙クレシア 58780018

88391×18 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 10cc 無香料 日本製紙クレシア 58780018
88391×18 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 10cc 無香料 日本製紙クレシア 58780018
88391×18 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 10cc 無香料 日本製紙クレシア 58780018
88391×18 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 10cc 無香料 日本製紙クレシア 58780018
88391×18 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 10cc 無香料 日本製紙クレシア 58780018
88391×18 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 10cc 無香料 日本製紙クレシア 58780018
88391×18 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 10cc 無香料 日本製紙クレシア 58780018
88391×18 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 10cc 無香料 日本製紙クレシア 58780018

ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 10cc 無香料

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(30枚×18袋)注文コード58780018品番88391×18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

表面シートに天然由来素材のレーヨンを配合
素肌と同じ弱酸性
ポリマーが水分をさらっと吸収し、下着のキレイをキープ
ニオイをすぐに消臭&24時間抗菌
ムレにくい全面通気性
かわいいデザインエンボス付き
無香料

用途おりものシート、吸水ライナーとして。パンティーライナー 尿漏れパッド 尿漏れ 尿もれ材質表面材:ポリオレフィン系不織布、ポリエステル系不織布パッドサイズ(cm)17.5吸収量(mL)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする