アドクリーン
美額フルフェイス インナーフード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
色
ピンク
ホワイト
ピンク
ロイヤルブルー
サイズ
SS
3S
SS
S
F
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58781890
品番
G7438-4-SS
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
額部他:PET・PE
色
ピンク
サイズ
SS
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(メッシュ)
ポリエステル 100%