曜日別特売
G7438-8-F 美額フルフェイス インナーフード アドクリーン 58781951

※製品はロイヤルブルーです。画像はG7438-4(ピンク)です。

美額フルフェイス インナーフード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズF
内容量1枚注文コード58781951品番G7438-8-F
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質額部他:PET・PEロイヤルブルーサイズFRoHS指令(10物質対応)対応材質(メッシュ)ポリエステル 100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする