PK-TF-2820C 大小切替フロート弁 INAX(LIXIL) 58783159

大小切替フロート弁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード58783159品番PK-TF-2820C
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
長さ(mm)【オーバーフロー管】278外径(Φmm)【フロートゴム玉】65【洗浄管】58適合品番DT-588型、DT-888型、DT-252型、DT-282型、DT-2570型、DT-2870型、GDT-282型、GDT-287型(※ Wが付く場合は全て対象外)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする