昭和ブリッジ販売
アルミブリッジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
全長(mm)
2700
2400
2700
3000
2100
3600
全高(mm)
158
148
153
158
172
182
202
212
最大積載質量(t/セット)
3
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
全幅(mm)
440
374
384
484
404
410
434
440
490
444
494
504
540
554
570
544
594
634
全29種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58783405
品番
GP-270-35-3.0T
参考基準価格(税別)
¥233,500
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ゴムシュー・鉄シュー兼用
用途
小型・中型建機用・農業機械用
全長(mm)
2700
全幅(mm)
440
全高(mm)
158
セット数
2
フック形状
ツメ
質量(kg/本)
24
有効幅(mm)
350
フレーム高さ(mm)
110
最大積載質量(t/セット)
3
注意
※ツメタイプ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000