曜日別特売

アルミブリッジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
全長(mm)3600
全高(mm)212
最大積載質量(t/セット)5
全幅(mm)634
内容量1セット注文コード58783588品番GP-360-50-5.0T
参考基準価格(税別)¥495,400販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

ゴムシュー・鉄シュー兼用

用途小型・中型建機用・農業機械用全長(mm)3600全幅(mm)634全高(mm)212セット数2フック形状ツメ質量(kg/本)55有効幅(mm)500フレーム高さ(mm)150最大積載質量(t/セット)5
注意
※ツメタイプ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする