昭和ブリッジ販売
アルミブリッジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
全長(mm)
3020
2720
3020
3620
1811
全高(mm)
168
158
168
213
93
最大積載質量(t/セット)
4
2
4
5
0.5
全幅(mm)
500
464
500
536
294
344
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58783606
品番
SBA-300-40-4.0
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は279,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥372,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
ゴムシュー・ホイール用
用途
小型・中型建機用・農業機械用
全長(mm)
3020
全幅(mm)
500
全高(mm)
168
セット数
2
フック形状
ツメ
質量(kg/本)
43.4
持ち手
×
有効幅(mm)
400
フレーム高さ(mm)
120
最大積載質量(t/セット)
4
注意
※ツメタイプ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000