昭和ブリッジ販売
アルミブリッジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
全長(mm)
1220
1220
1520
920
1820
全高(mm)
96
96
108
131
141
146
最大積載質量(t/セット)
1
1
1.2
1.5
2
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58783667
品番
SB-120-30-1.0
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ゴムシュー・ホイール用
用途
農業機械用
全長(mm)
1220
全幅(mm)
344
全高(mm)
96
セット数
2
フック形状
ツメ
質量(kg/本)
4.5
持ち手
×
有効幅(mm)
300
フレーム高さ(mm)
60
最大積載質量(t/セット)
1
注意
※ツメタイプ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000