アルミブリッジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
全長(mm)1520
全高(mm)131
最大積載質量(t/セット)1.5
内容量1セット注文コード58783728品番SB-150-40-1.5
参考基準価格(税別)¥109,800販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

ゴムシュー・ホイール用

用途
農業機械用
全長(mm)1520全幅(mm)458全高(mm)131セット数2フック形状ツメ質量(kg/本)14.2持ち手×有効幅(mm)400フレーム高さ(mm)95最大積載質量(t/セット)1.5
注意
※ツメタイプ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする