昭和ブリッジ販売
アルミブリッジ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
最大積載質量・自重
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
最大積載質量(t/セット)
5
自重(kg)
49
注文コード
58784331
品番
KB-220-36-5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥628,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
ローラー・ゴムシュー・鉄シュー用
用途
小型・中型・大型建機用
全高(mm)
165
有効長(mm)
2200
セット数
2 本
有効幅(mm)
360
フレーム高さ(mm)
130
仕様
フラットのりこみ/ツメ形状:C
自重(kg)
49
最大積載質量(t/セット)
5
注意
※フラットのりこみ/ツメ形状:C
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000