曜日別特売

アルミブリッジ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
全高(mm)305
最大積載質量(t/セット)40
有効幅(mm)220
有効長(mm)2900
内容量1セット注文コード58784681品番KB-290-44-40
参考基準価格(税別)¥1,500,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

ローラー・ゴムシュー・鉄シュー用

用途小型・中型・大型建機用仕様フラットのりこみ/ツメ形状:B全高(mm)305有効長(mm)2900セット数4本有効幅(mm)220フレーム高さ(mm)270自重(kg)67最大積載質量(t/セット)40
注意
※フラットのりこみ/ツメ形状:B
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする