昭和ブリッジ販売
アルミブリッジ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
26日以内出荷とは
全長(mm)
3600
3000
3600
2800
全高(mm)
80
80
100
最大積載質量(t/セット)
2
2
2.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58786327
品番
ES-360-40-2.0
参考基準価格(税別)
¥367,300
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
ゴムホイール用
用途
乗用車用
全長(mm)
3600
全幅(mm)
400
全高(mm)
80
セット数
2
フック形状
ツメ
質量(kg/本)
26.5
持ち手
×
有効幅(mm)
400
フレーム高さ(mm)
80
最大積載質量(t/セット)
2
注意
※ツメタイプ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000