曜日別特売

アルミブリッジ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
全長(mm)3000
最大積載質量(t/セット)3
有効幅(mm)240
内容量1セット注文コード58786449品番KBF-300-24-3.0
参考基準価格(税別)¥360,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

ローラー・鉄シュー・ゴムシュー用

用途小型・中型・大型建機用仕様フラットのりこみ/ツメ形状:A全長(mm)3000全高(mm)163爪形状Aセット数2質量(kg/本)37有効幅(mm)240フレーム高さ(mm)130最大積載質量(t/セット)3
注意
※フラットのりこみ/ツメ形状:A
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする