- ツースバン(ピン・ラバーSET)ワイド幅 ノーブランド 58787745

- ツースバン(ピン・ラバーSET)ワイド幅 ノーブランド 58787745
- ツースバン(ピン・ラバーSET)ワイド幅 ノーブランド 58787745

ツースバン(ピン・ラバーSET)ワイド幅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(4枚)注文コード58787745品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

落下防止機構
ピンが抜けてもツース盤が落下しにくく、ツース盤落下に伴う作業の遅れや取付直しなどが少なくなりオペレーションが円滑化。
コーナー部分が肉厚化
負荷のかかりやすいコーナー部分を肉厚化することにより、均衡作業が正確になり製品の長寿命化を実現。

用途
油圧ショベルバケット用
タイプエスコ種類ツース盤:25HS入数(枚)4全幅(mm)700~820寸法A(mm)(ピン間ピッチ)170~210方式縦ピン式寸法B(mm)95クラス0.25
注意
※ツース盤の重なり代は作業場の強度保持の為14mm以上必要です。
※ロックピン、ラバーピンの消耗はツース盤落下の恐れがございます。
※使用度合いに応じた定期的な交換をお勧めいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする