- トトノ 引き出し用 カトラリーポケットR ワイド Richell(リッチェル) 58787980

メイン画像

- トトノ 引き出し用 カトラリーポケットR ワイド Richell(リッチェル) 58787980
- トトノ 引き出し用 カトラリーポケットR ワイド Richell(リッチェル) 58787980
- トトノ 引き出し用 カトラリーポケットR ワイド Richell(リッチェル) 58787980
- トトノ 引き出し用 カトラリーポケットR ワイド Richell(リッチェル) 58787980
- トトノ 引き出し用 カトラリーポケットR ワイド Richell(リッチェル) 58787980
- トトノ 引き出し用 カトラリーポケットR ワイド Richell(リッチェル) 58787980
- トトノ 引き出し用 カトラリーポケットR ワイド Richell(リッチェル) 58787980

トトノ 引き出し用 カトラリーポケットR ワイド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(36個)注文コード58787980品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
付属品ジョイント1個材質ポリプロピレンホワイト質量(g)180耐熱温度(℃)120寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×21×4.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする