メイン画像
Richell(リッチェル)
トトノ 引き出し用 ゴミ袋ストッカーR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
58788095
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×280×200
耐熱温度(℃)
120
推奨ゴミ袋サイズ
5~70Lまで