曜日別特売
110036 マグネットディスペンサー Richell(リッチェル) 58788208

メイン画像

110036 マグネットディスペンサー Richell(リッチェル) 58788208
110036 マグネットディスペンサー Richell(リッチェル) 58788208
110036 マグネットディスペンサー Richell(リッチェル) 58788208
110036 マグネットディスペンサー Richell(リッチェル) 58788208
110036 マグネットディスペンサー Richell(リッチェル) 58788208
110036 マグネットディスペンサー Richell(リッチェル) 58788208
110036 マグネットディスペンサー Richell(リッチェル) 58788208

マグネットディスペンサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード58788208品番110036
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

浴室で浮かせる収納を!下から出てくるタイプの液体用ディスペンサーです。
裏面がマグネット仕様なので設置が簡単です。好きな場所に付けれて、壁に浮かせておけるので清潔です。
お風呂場の床や棚に置いておくと気になる、ヌメリや汚れのお悩みもこれで解決できそうです。
賃貸などの備え付けの棚だけではボトルが置ききれないご家庭でも、壁に取りつけることで場所の確保ができます。
上からプッシュするものに比べて、下からでてくる仕様なので最後まで中身が使い切りやすいです。
中身が見える窓付きなので残量が確認しやすく、詰め替え用を購入しておくタイミングが把握できます。
フタを外してカンタン詰め替え!広い間口なので、詰め替えたり、中身を足したいときに助かります。
ご自宅用にはもちろん、賃貸での一人暮らしや新生活を始める方にもおすすめアイテムです。

付属品識別シール使用方法プッシュ式材質本体・窓・フタ・本体プッシュ部:ポリプロピレン、シールフック:AS樹脂・PET・ポリウレタン、滑り止め:シリコーンゴム、ノズル:ポリアセタール容量(mL)500耐荷重(kg)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする