曜日別特売
110054 シールフック歯磨き粉ディスペンサー Richell(リッチェル) 58788366

メイン画像

110054 シールフック歯磨き粉ディスペンサー Richell(リッチェル) 58788366
110054 シールフック歯磨き粉ディスペンサー Richell(リッチェル) 58788366
110054 シールフック歯磨き粉ディスペンサー Richell(リッチェル) 58788366
110054 シールフック歯磨き粉ディスペンサー Richell(リッチェル) 58788366
110054 シールフック歯磨き粉ディスペンサー Richell(リッチェル) 58788366
110054 シールフック歯磨き粉ディスペンサー Richell(リッチェル) 58788366

シールフック歯磨き粉ディスペンサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(40個)注文コード58788366品番110054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

浮かせて収納できて置き場所を取らない!プッシュして下から出てくる歯みがき粉ディスペンサーです。
シールフックを取り付けて、引っかけるだけのカンタン設置がうれしいです。
歯みがき粉のキャップを外して、差し込んで回すだけで取り付けができます。
床や棚に置いておくと気になる、ヌメリや汚れのお悩みもこれで解決できそうです。
お子さんなど力が弱い方、手を痛めている方でもラクに歯磨き粉を出すことができます。
ご自宅用にはもちろん、賃貸での一人暮らしや新生活を始める方にもおすすめアイテムです。

仕様対応チューブ径(チューブ本体径)mm()以下:48×42、対応チューブ径(差し込み口径):直径(mm):10~11、差し込み口高さ:高さ(mm)以下:13使用方法プッシュ式材質本体・本体カバー・本体プッシュ部:ポリプロピレン、ポンプ部:ポリアセタール、チューブ挿入部・ノズル:シリコーンゴム、シールフック:AS樹脂・PET・ポリウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする