- マグネット石けんケース Richell(リッチェル) 58788445

メイン画像

- マグネット石けんケース Richell(リッチェル) 58788445
- マグネット石けんケース Richell(リッチェル) 58788445
- マグネット石けんケース Richell(リッチェル) 58788445
- マグネット石けんケース Richell(リッチェル) 58788445
- マグネット石けんケース Richell(リッチェル) 58788445
- マグネット石けんケース Richell(リッチェル) 58788445

マグネット石けんケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1セット(30個)注文コード58788445品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
材質ホルダー・滑り止め/シリコーンゴム、ケース/ポリプロピレン、マグネットシート/マグネットホワイト質量(g)84寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×4.3×9.1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする