アイケイケイ
アイケイケイの トラック電装
アイケイケイの マーカーランプ
アイケイケイの LEDタイプマーカーランプ
LO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58788479
品番
LO-100 LED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
LO-100 角型マーカーランプのLED仕様です。
レンズはアクリルレンズになります。
寸法(mm)
84×44.5×30
色
黄
材質(本体)
ステンレス SUS430
レンズ色
黄
定格入力電圧(V)
DC24
材質(レンズ)
アクリル
材質(枠)
ステンレス SUS430
取付ピッチ(mm)
70
光度(cd)
135
注意
※LED基盤とレンズが固定されているため、レンズ単品の交換は不可となります。
※配線結合部の防水処理は確実に行ってください。
※推奨締付トルクは1.5N・mです。2本のビスで確実に固定してください。
※車両への取付けの際には保安基準を確認の上、ご使用ください。
※まれにノイズの干渉など、車両へ影響を及ぼすことがあります。ラジコン等、電波によって操作する器具は、動作確認を行ってからご使用ください。
※光度(cd)の数値は測定値であり保証値ではありません。