色(張地)グレージュ全高(mm)795~881座面高さ(mm)405~491座面寸法(幅×奥行)(mm)426×410肘掛なし幅(mm)610高さ(mm)795~881奥行(mm)580キャスターあり座高(mm)405~491材質(座面)樹脂成型品/モールドウレタン/ビニルレザー張り材質(背)樹脂成型品/モールドウレタン/ビニルレザー張りグリーン購入法適合背タイプローバックハンガーなしランバーサポートなし色(座面)グレージュ色(背面)グレージュヘッドレストなしオットマンなしサービス分類組立・設置・取付