プラス[家具]
会議テーブル ロンナ 4本脚アジャスタータイプ 配線口なし(組立サービスなし)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
25日以内出荷とは
内容量
1台
幅(mm)
2100
色(脚部)
ブラック
奥行(mm)
1000
注文コード
58831054
品番
NN-2110PAR T2/BK
参考基準価格(税別)
¥141,300
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・色・奥行
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。
4本脚(アジャスター付き)、配線口なし天板タイプ。最もシンプルな仕様です。
色(天板)
ミディアムウッド
色(脚部)
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
2100×1000×720
質量(kg)
55.4
仕様
(配線孔)なし
幅(mm)
2100
高さ(mm)
720
タイプ
4本脚・アジャスタータイプ
奥行(mm)
1000
天板形状
長方形
グリーン購入法
適合
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,350
/
税込
¥
6,985
北海道地方
数量1につき
¥
6,350
/
税込
¥
6,985
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません