NX-AA10 圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 象印マホービン 58831520

 

NX-AA10 圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 象印マホービン 58831520
NX-AA10 圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 象印マホービン 58831520
NX-AA10 圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 象印マホービン 58831520
NX-AA10 圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 象印マホービン 58831520
NX-AA10 圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 象印マホービン 58831520
NX-AA10 圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 象印マホービン 58831520
NX-AA10 圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 象印マホービン 58831520
NX-AA10 圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 象印マホービン 58831520
NX-AA10 圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 象印マホービン 58831520
NX-AA10 圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 象印マホービン 58831520
NX-AA10 圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 象印マホービン 58831520
NX-AA10 圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 象印マホービン 58831520

圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:148、1時間あたりの保温時:17.2
1回あたりの炊飯時:148、1時間あたりの保温時:17.2
1回あたりの炊飯時:179、1時間あたりの保温時:22.5
内容量1台注文コード58831520品番NX-AA10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

かまどの炎のゆらぎをヒントに、部分的な集中加熱を繰り返す独自の炊飯方法を確立。
お米は勢いよく舞い上がり、一粒一粒までふっくら炊き上がる。
縦横無尽にお米を舞い上げる、「3DローテーションIH×象印史上最高の大火力」
「鉄」を仕込んだ内釜が、 炎舞炊きの 集中加熱を活かす。

仕様使いやすさ:カラータッチ液晶、蒸気セーブ / コードリール / 洗米OK内釜 / 時計式メモリータイマー /お知らせブザー/ 親切目盛(0.5カップごと)区分最大炊飯容量:B容量(L)炊飯:(白米)0.5~5.5合炊き:0.09~1.0消費電力(W)炊飯時:1440本体質量(kg)約:8機能おいしさ【保温】:極め保温(40時間) / 高め保温 / 保温なし/保温経過時間表示 / 保温見張り番 / あったか再加熱、おいしさ【炊飯】:3DローテーションIH、1.0~1.3気圧、大火力ユニット / うまみ圧力蒸らし、お手入れ:フラットフレーム / フラット庫内 / フラットトップパネル /洗える内ぶた(内ぶた食洗機対応) / クリーニング機能消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:148、1時間あたりの保温時:17.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約:26×33×24(ふた開き時の高さ)47.5年間消費電力量(kWh/年)81.3(目標年度:2008年度 )省エネ基準達成率(%)105(目標年度:2008年度)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする