仕様使いやすさ:カラータッチ液晶、蒸気セーブ / コードリール / 洗米OK内釜 / 時計式メモリータイマー /お知らせブザー/ 親切目盛(0.5カップごと)色黒区分最大炊飯容量:D容量(L)炊飯:(白米)1合~1升炊き:0.18~1.8消費電力(W)炊飯時:1440本体質量(kg)約:9.5機能おいしさ【保温】:極め保温(40時間) / 高め保温 / 保温なし/保温経過時間表示 / 保温見張り番 / あったか再加熱、おいしさ【炊飯】:3DローテーションIH、1.0~1.3気圧、大火力ユニット / うまみ圧力蒸らし、お手入れ:フラットフレーム / フラット庫内 / フラットトップパネル /洗える内ぶた(内ぶた食洗機対応) / クリーニング機能消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:179、1時間あたりの保温時:22.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約:29.5×36×27(ふた開き時の高さ)53.5年間消費電力量(kWh/年)120.6(目標年度:2008年度 )省エネ基準達成率(%)111(目標年度:2008年度)