成美堂出版
1回で受かる! 乙種1・2・3・5・6類危険物取扱者合格テキスト
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
58833410
品番
9784415240343
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
書籍
¥
1,400
バスケットに入れる
乙種第4類所持者向けの、乙種危険物各類の合格テキスト。本書一冊で、1類から6類まで合格できる。用語を隠せる赤シート付き。
仕様
版型:A5
ページ数
208
ジャンル
資格
著者名
コンデックス情報研究所
初版年月
2025/08/01