曜日別特売
63011 ピンソニック防風ジャケット アタックベース 58838547

※着用例

63011 ピンソニック防風ジャケット アタックベース 58838547
63011 ピンソニック防風ジャケット アタックベース 58838547
63011 ピンソニック防風ジャケット アタックベース 58838547
63011 ピンソニック防風ジャケット アタックベース 58838547
63011 ピンソニック防風ジャケット アタックベース 58838547
63011 ピンソニック防風ジャケット アタックベース 58838547
63011 ピンソニック防風ジャケット アタックベース 58838547
63011 ピンソニック防風ジャケット アタックベース 58838547
63011 ピンソニック防風ジャケット アタックベース 58838547
63011 ピンソニック防風ジャケット アタックベース 58838547
63011 ピンソニック防風ジャケット アタックベース 58838547

ピンソニック防風ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
ベージュ
内容量1枚注文コード58838547品番63011
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

中綿を挟み込んだ防風三層生地×ニット切替で、機動力と保温性を両立。快適な着用感の人気シリーズの最新作が登場。

用途作業ベージュサイズ5L胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)53袖丈(cm)66.5着丈(cm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする