※着用例
アタックベース
ミリタリージャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ベージュ
ベージュ
ブラック
チャコール
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58838678
品番
76001
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
耐久性と機能性を両立。軽量で防風、シーンレスで自在に着こなせるミリタリージャケット。
用途
作業
色
ベージュ
サイズ
M
胸囲(cm)
116
混率(%)
(表地)ナイロン100、(裏地)ポリエステル100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
63