曜日別特売
76001 ミリタリージャケット アタックベース 58838800

※着用例

76001 ミリタリージャケット アタックベース 58838800
76001 ミリタリージャケット アタックベース 58838800
76001 ミリタリージャケット アタックベース 58838800
76001 ミリタリージャケット アタックベース 58838800
76001 ミリタリージャケット アタックベース 58838800
76001 ミリタリージャケット アタックベース 58838800
76001 ミリタリージャケット アタックベース 58838800
76001 ミリタリージャケット アタックベース 58838800

ミリタリージャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
チャコール
内容量1枚注文コード58838800品番76001
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

耐久性と機能性を両立。軽量で防風、シーンレスで自在に着こなせるミリタリージャケット。

用途
作業
チャコールサイズM胸囲(cm)116混率(%)(表地)ナイロン100、(裏地)ポリエステル100肩幅(cm)48袖丈(cm)64着丈(cm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする