※着用例
アタックベース
ウインドブロックギアジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
3L
4L
5L
L
LL
色
迷彩ブラック
ブラック
チャコール
迷彩ブラック
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58839028
品番
8911
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
防風ボンディングとストレッチ素材で動きやすさと快適性を両立。過酷な環境にも応える高機能ウェア。
用途
作業
色
迷彩ブラック
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100、(リブ部分)ポリエステル95・ポリウレタン5
袖丈(cm)
78
着丈(cm)
70
身幅(cm)
110