※着用例
アタックベース
ウインドブロックギアパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
3L
4L
5L
LL
色
チャコール
ブラック
チャコール
迷彩ブラック
ウエスト(cm)
68~76
68~76
76~84
84~94
100~110
106~116
112~122
94~104
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58839141
品番
8922
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
防風ボンディングとストレッチ素材で動きやすさと快適性を両立。過酷な環境にも応える高機能ウェア。
用途
作業 カジュアル
色
チャコール
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100、(リブ部分)ポリエステル95・ポリウレタン5
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
68~76